Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VASB-30-1/8-SI-B 1377637

  • ERIKS:12321034
  • Fabrikant:4052568061906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,82/ stukexcl. btw

€ 19,14incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VASB
Materiaal
VMQ/Silicone
Diameter
30 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Transparant
Aansluiting
G1/8
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 200 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
7 g