Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VASB-125-3/8-NBR 152609

  • ERIKS:11630171
  • Fabrikant:4052568070212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,83/ stukexcl. btw

€ 78,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VASB
Materiaal
NBR
Diameter
125 mm
Nom. diameter
7 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Zwart
Aansluiting
G3/8
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
0 g