Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VASB-100-1/4-NBR 35416

  • ERIKS:23210280
  • Fabrikant:4052568068127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,52/ stukexcl. btw

€ 50,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VASB
Materiaal
NBR
Diameter
100 mm
Nom. diameter
4 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Zwart
Aansluiting
G1/4
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
0 g