Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VAS-8-M5-NBR 34588

  • ERIKS:11628117
  • Fabrikant:4052568023133
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAS
Materiaal
NBR
Diameter
8 mm
Nom. diameter
2 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Zwart
Aansluiting
M 5
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
0 g