Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VAS-5-M5-NBR 173439

  • ERIKS:11633838
  • Fabrikant:4052568037444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,28/ stukexcl. btw

€ 11,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAS
Materiaal
NBR
Diameter
5 mm
Nom. diameter
1.5 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Zwart
Aansluiting
M 5
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Hardheid Shore
55 +/- 5
Gewicht
0 g