€ 73,12/ stukexcl. btw
€ 88,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VAS |
Materiaal | VMQ/Silicone |
Diameter | 125 mm |
Nom. diameter | 7 mm |
Zuignapvorm | Rond, vlak |
Kleur | Transparant |
Aansluiting | G3/8 |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 200 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 0 bar |
Nom. druk | -0.7 bar |
Hardheid Shore | 60 +/- 5 |
Gewicht | 214 g |