Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VAS-125-3/8-PUR-B 1396108

  • ERIKS:12188610
  • Fabrikant:4052568105716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,14/ stukexcl. btw

€ 75,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAS
Materiaal
PUR
Diameter
125 mm
Nom. diameter
7 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Blauw
Aansluiting
G3/8
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
249 g