€ 37,65/ stukexcl. btw
€ 45,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VAS |
Materiaal | VMQ/Silicone |
Diameter | 100 mm |
Nom. diameter | 4 mm |
Zuignapvorm | Rond, vlak |
Kleur | Transparant |
Aansluiting | G1/4 |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 200 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 0 bar |
Nom. druk | -0.7 bar |
Hardheid Shore | 60 +/- 5 |
Gewicht | 116 g |