Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VAS-10-M5-PUR-B 1469698

  • ERIKS:12576075
  • Fabrikant:4052568062149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAS
Materiaal
PUR
Diameter
10 mm
Nom. diameter
2 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Blauw
Aansluiting
M 5
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
4 g