Eriks
FESTO

FESTO Zuignap VAS-10-M5-NBR 173440

  • ERIKS:11633839
  • Fabrikant:4052568037451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,80/ stukexcl. btw

€ 8,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAS
Materiaal
NBR
Diameter
10 mm
Nom. diameter
2 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Zwart
Aansluiting
M 5
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
0 g