€ 39,17/ stukexcl. btw
€ 47,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ESV |
Materiaal | PUR |
Diameter | 80 mm |
Zuignapvorm | Rond, extra diep |
Kleur | Blauw |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Hardheid Shore | 60 +/- 5 |
Gewicht | 41 g |