Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-80-EN 191043

  • ERIKS:11637654
  • Fabrikant:4052568043476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,42/ stukexcl. btw

€ 27,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
NBR
Diameter
80 mm
Zuignapvorm
Rond, extra diep
Kleur
Zwart
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
41 g