€ 106,83/ stukexcl. btw
€ 129,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ESV |
Materiaal | FPM |
Diameter | 80 mm |
Zuignapvorm | Rond, extra diep |
Kleur | Grijs |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 200 °C |
Hardheid Shore | 60 +/- 5 |
Gewicht | 41 g |