Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-80-BU 191067

  • ERIKS:11637674
  • Fabrikant:4052568079116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,99/ stukexcl. btw

€ 110,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
PUR
Diameter
80 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Blauw
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
39 g