€ 103,18/ stukexcl. btw
€ 124,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ESV |
Materiaal | FPM |
Diameter | 60 mm |
Zuignapvorm | Rond, vlak |
Kleur | Grijs |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 200 °C |
Hardheid Shore | 60 +/- 5 |
Gewicht | 22 g |