Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-60-GT 526003

  • ERIKS:11644947
  • Fabrikant:4052568046811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,72/ stukexcl. btw

€ 27,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
Vulkollan®
Diameter
60 mm
Zuignapvorm
Rond, diep
Kleur
Rood / Bruin
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
72 +/- 5
Gewicht
10.7 g