Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-60-EU 191040

  • ERIKS:11637651
  • Fabrikant:4052568079048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,21/ stukexcl. btw

€ 36,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
PUR
Diameter
60 mm
Zuignapvorm
Rond, extra diep
Kleur
Blauw
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
21 g