Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-50-SF 190997

  • ERIKS:11637612
  • Fabrikant:4052568078966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,24/ stukexcl. btw

€ 63,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
FPM
Diameter
50 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Grijs
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 200 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
11.2 g