Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-50-GT 526002

  • ERIKS:11644946
  • Fabrikant:4052568046804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,38/ stukexcl. btw

€ 22,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
Vulkollan®
Diameter
50 mm
Zuignapvorm
Rond, diep
Kleur
Rood / Bruin
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
72 +/- 5
Gewicht
9.2 g