Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-50-CN 191077

  • ERIKS:11637682
  • Fabrikant:4052568079130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,21/ stukexcl. btw

€ 36,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
NBR
Diameter
50 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 3,5-voudig
Kleur
Zwart
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
21.3 g