Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-50-BT 526007

  • ERIKS:11644951
  • Fabrikant:4052568083335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,15/ stukexcl. btw

€ 40,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
Vulkollan®
Diameter
50 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Rood / Bruin
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
72 +/- 5
Gewicht
16.2 g