Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-50-BS 191065

  • ERIKS:11637672
  • Fabrikant:4052568043599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,84/ stukexcl. btw

€ 21,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
VMQ/Silicone
Diameter
50 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Transparant
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 180 °C
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
13.9 g