Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-40-SU 190990

  • ERIKS:11637605
  • Fabrikant:4052568043193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,10/ stukexcl. btw

€ 15,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
PUR
Diameter
40 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Blauw
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
7.4 g