Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-40-SNA 190993

  • ERIKS:11637608
  • Fabrikant:4052568043216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,85/ stukexcl. btw

€ 17,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
BR
Diameter
40 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Zwart / Witte punt
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
7.4 g