Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-40-ES 191033

  • ERIKS:11637644
  • Fabrikant:4052568043414
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,75/ stukexcl. btw

€ 15,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
VMQ/Silicone
Diameter
40 mm
Zuignapvorm
Rond, extra diep
Kleur
Transparant
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 180 °C
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
8 g