Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-40-CS 191076

  • ERIKS:11637681
  • Fabrikant:4052568043650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,68/ stukexcl. btw

€ 33,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
VMQ/Silicone
Diameter
40 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 3,5-voudig
Kleur
Transparant
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 180 °C
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
13 g