€ 24,94/ stukexcl. btw
€ 30,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ESV |
Materiaal | NBR |
Diameter | 40 mm |
Zuignapvorm | Rond, vouwbalg, 3,5-voudig |
Kleur | Zwart |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Hardheid Shore | 50 +/- 5 |
Gewicht | 13 g |