Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-30-SU 190985

  • ERIKS:11637600
  • Fabrikant:4052568043148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,58/ stukexcl. btw

€ 14,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
PUR
Diameter
30 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Blauw
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
2.7 g