Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-30-SN 190984

  • ERIKS:11637599
  • Fabrikant:4052568043131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,04/ stukexcl. btw

€ 8,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
NBR
Diameter
30 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Zwart
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
2.7 g