Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-30-GT 526000

  • ERIKS:11644944
  • Fabrikant:4052568046781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,28/ stukexcl. btw

€ 20,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
Vulkollan®
Diameter
30 mm
Zuignapvorm
Rond, diep
Kleur
Rood / Bruin
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
72 +/- 5
Gewicht
4.2 g