Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-30-ES 191029

  • ERIKS:11637640
  • Fabrikant:4052568043377
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,56/ stukexcl. btw

€ 12,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
VMQ/Silicone
Diameter
30 mm
Zuignapvorm
Rond, extra diep
Kleur
Transparant
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 180 °C
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
2.9 g