Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-30-EN 191027

  • ERIKS:11637638
  • Fabrikant:4052568043353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,90/ stukexcl. btw

€ 10,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
NBR
Diameter
30 mm
Zuignapvorm
Rond, extra diep
Kleur
Zwart
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
2.9 g