Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-30-EF 191030

  • ERIKS:11637641
  • Fabrikant:4052568043384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,75/ stukexcl. btw

€ 32,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
FPM
Diameter
30 mm
Zuignapvorm
Rond, extra diep
Kleur
Grijs
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 200 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
2.9 g