Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-200-SF 191018

  • ERIKS:11637633
  • Fabrikant:4052568150440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 535,28/ stukexcl. btw

€ 647,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
FPM
Diameter
200 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Grijs
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 200 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
840 g