Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-20-CN 191071

  • ERIKS:11637676
  • Fabrikant:4052568043605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,03/ stukexcl. btw

€ 24,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
NBR
Diameter
20 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 3,5-voudig
Kleur
Zwart
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
2.1 g