Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-150-SS 191013

  • ERIKS:11637628
  • Fabrikant:4052568150396
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,14/ stukexcl. btw

€ 186,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
VMQ/Silicone
Diameter
150 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Transparant
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 180 °C
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
361 g