Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESV-100-EU 191048

  • ERIKS:11637659
  • Fabrikant:4052568079086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,61/ stukexcl. btw

€ 73,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESV
Materiaal
PUR
Diameter
100 mm
Zuignapvorm
Rond, extra diep
Kleur
Blauw
Aansluitpositie
Bovenzijde
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
65 g