Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-8X30-ON 189413

  • ERIKS:11636763
  • Fabrikant:4052568042714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,82/ stukexcl. btw

€ 16,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Zuignapgrootte
8x30 mm
Nom. diameter
2.5 mm
Zuignapvorm
Ovaal, vlak
Kleur
Zwart
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
3 g