Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-80-BU 189395

  • ERIKS:11636745
  • Fabrikant:4052568078836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,33/ stukexcl. btw

€ 93,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
PUR
Diameter
80 mm
Nom. diameter
6 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Blauw
Aansluiting
M10
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
139 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VASB-75-1/4-PUR-B 1396064

  • Eriks:12188582
  • Manufacturer:1396064

€ 26,18/ stukexcl. btw

€ 31,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026