€ 27,28/ stukexcl. btw
€ 33,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ESS |
Materiaal | VMQ/Silicone |
Diameter | 60 mm |
Nom. diameter | 6 mm |
Zuignapvorm | Rond, vlak |
Kleur | Transparant |
Aansluiting | M10 |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 180 °C |
Werkdruk | van 0 tot 0.95 bar |
Nom. druk | -0.7 bar |
Hardheid Shore | 50 +/- 5 |
Gewicht | 49 g |
€ 13,17/ stukexcl. btw
€ 15,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026