Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-50-SNA 189313

  • ERIKS:11636675
  • Fabrikant:4052568042257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,84/ stukexcl. btw

€ 31,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
BR
Diameter
50 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Zwart / Witte punt
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
22 g