Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-50-SN 189309

  • ERIKS:11636671
  • Fabrikant:4052568042226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,28/ stukexcl. btw

€ 18,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Diameter
50 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Zwart
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
22 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-55-1/4-NBR 36144

  • Eriks:23209755
  • Manufacturer:36144

€ 10,42/ stukexcl. btw

€ 12,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026