Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-50-GT-G1/4 525979

  • ERIKS:11644923
  • Fabrikant:4052568046774
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,75/ stukexcl. btw

€ 32,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
Vulkollan®
Diameter
50 mm
Nom. diameter
2.5 mm
Zuignapvorm
Rond, diep
Kleur
Rood / Bruin
Aansluiting
G1/4
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
72 +/- 5
Gewicht
21 g