Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-50-ES 189352

  • ERIKS:11636715
  • Fabrikant:4052568042431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,10/ stukexcl. btw

€ 27,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
VMQ/Silicone
Diameter
50 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, extra diep
Kleur
Transparant
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 180 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
23.4 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-55-1/4-SI-B 1379348

  • Eriks:12576076
  • Manufacturer:1379348

€ 13,17/ stukexcl. btw

€ 15,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026