Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-50-BT-M6 525993

  • ERIKS:11644937
  • Fabrikant:4052568083243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,31/ stukexcl. btw

€ 49,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
Vulkollan®
Diameter
50 mm
Nom. diameter
2.5 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Rood / Bruin
Aansluiting
M 6
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
72 +/- 5
Gewicht
24 g