Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-50-BN 189390

  • ERIKS:11636741
  • Fabrikant:4052568042578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,30/ stukexcl. btw

€ 28,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Diameter
50 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Zwart
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
24.7 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VASB-55-1/4-NBR 35414

  • Eriks:23210278
  • Manufacturer:35414

€ 25,62/ stukexcl. btw

€ 31,00incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026