Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-40-SU 189305

  • ERIKS:11636667
  • Fabrikant:4052568042196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,28/ stukexcl. btw

€ 18,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
PUR
Diameter
40 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Blauw
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
16.3 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-40-1/4-PUR-B 1396092

  • Eriks:12188606
  • Manufacturer:1396092

€ 9,97/ stukexcl. btw

€ 12,06incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026