Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-40-SS 189306

  • ERIKS:11636668
  • Fabrikant:4052568042202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,86/ stukexcl. btw

€ 19,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
VMQ/Silicone
Diameter
40 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Transparant
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 180 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
16.3 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-40-1/4-SI-B 1379454

  • Eriks:11631297
  • Manufacturer:1379454

€ 12,27/ stukexcl. btw

€ 14,85incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026