Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-40-EN 189346

  • ERIKS:11636708
  • Fabrikant:4052568042387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,28/ stukexcl. btw

€ 20,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Diameter
40 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, extra diep
Kleur
Zwart
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
16.9 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-40-1/4-NBR 36143

  • Eriks:23210271
  • Manufacturer:36143

€ 9,38/ stukexcl. btw

€ 11,35incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026