Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-40-CN 189404

  • ERIKS:11636754
  • Fabrikant:4052568078850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,58/ stukexcl. btw

€ 39,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Diameter
40 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 3,5-voudig
Kleur
Zwart
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
21.9 g